Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 32,5

Č. pol.: 236604 32,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 5×D
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Pentron®
Menovitý-⌀ D 32,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 5×D
Stopka ABS
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 165 mm
pre ⌀ palca 1 9/32 palec
Dĺžka previsu LA 205 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408 32-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236604 32,5
EAN/GTIN 4047109197923
Číslo výrobcu U45 63250

Popis

Prevedenie:

Tolerancia otvorov: D − 0,1 / + 0,35

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605236610.

Odporúčanie:

Pri vŕtaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Poznámka:

  • Použitie len za stabilných podmienok stroja.
  • Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Vyosené vŕtanie do Vmax = 0,25 mm.
  • Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.
  • Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka