Vymeniteľná britová doštička KOMET® 32-210

Č. pol.: 236537 32-210

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,28 € / ks
  • Od 10 ks
    16,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W83 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 090408
    Označenie 32-210
    Typ BK8430
    Typ ST1400
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236537 32-210
    EAN/GTIN 4047109206762
    Číslo výrobcu W83 32210.088430

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    300
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

    Poznámka:

    Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka