Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 49

Č. pol.: 235505 49
Zľava
904,00 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Quatron®
Menovitý-⌀ D 49
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka ABS
Použite vrtáka Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Úžitková dĺžka L1 147 mm
Dĺžka previsu LA 202 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 07T308 23-..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 240 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235505 49
EAN/GTIN 4047109084629
Číslo výrobcu U12 34900

Popis

Prevedenie:

So stopkou ABS®.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520236576.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Poznámka:

Použitie len za stabilných podmienok stroja.
Vŕtanie s posunutými osami do Vmax = 0,25 mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010239012.
Maximálny ⌀ =D+0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.