{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Quatron® | |
Nominálna⌀ D. | 25 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 3×D | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Užitočná dĺžka L1 | 75 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 110 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Vložte kód ISO | SOEX 07T308 23-.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 141 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235505 25 | |
EAN/GTIN | 4047109026117 | |
Číslo výrobcu | U11 52500 |