{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Quatron® | |
Nominálna⌀ D. | 24 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | |
Driek | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Užitočná dĺžka L1 | 48 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 72 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 60 mm | |
Vložte kód ISO | SOEX 07T308 23-.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 132 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235500 24 | |
Číslo výrobcu | U10 22400 |