{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 18,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 38 mm | |
Dĺžka previsu LA | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 060306 18-.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235500 18,5 | |
EAN/GTIN | 4047109047150 | |
Číslo výrobcu | U10 11850 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 18,5
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
397,00 €
191,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
366,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
287,00 €
164,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 060306 18-.. | SOGX 060305 | SOMT06T205/XOMT06T204 |
Menovitý-⌀ D | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Úžitková dĺžka L1 | 38 mm | 38 mm | 39 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |