{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 36 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 112 mm | |
Dĺžka previsu LA | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,35 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT13M510/XOMT13M506 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 212 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235005 36 | |
EAN/GTIN | 4062406253325 | |
Číslo výrobcu | 235005 36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 36mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
397,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
504,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | 3×D |
Menovitý-⌀ D | 36 | 36 |
⌀ stopky Ds | 40 mm | 40 mm |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | 68 mm |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 112 mm | 108 mm |
Séria | HOLEX Pro Tap | Elektrická vŕtačka |