{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HOLEX Pro Tap | |
Nominálna⌀ D. | 39 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 3×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 121 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 152 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 70 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,35 mm | |
Vložte kód ISO | SOMT13M510/XOMT13M506 | |
Vložte súpravu skrutiek | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 222 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235005 39 | |
EAN/GTIN | 4062406253356 | |
Číslo výrobcu | 235005 39 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 39mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
424,00 €
242,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
537,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 3×D | 3×D |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vložte kód ISO | SOMT13M510/XOMT13M506 | SOGX 130511 |
Nominálna⌀ D. | 39 | 39 |
Dĺžka drieku Ls. | 70 mm | 68 mm |
Užitočná dĺžka L1 | 121 mm | 117 mm |