{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 35 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 108 mm | |
pre ⌀ palca | 1 3/8 palec | |
Dĺžka previsu LA | 136 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,35 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT110408/XOMT110406 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 196 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235005 35 | |
EAN/GTIN | 4062406253318 | |
Číslo výrobcu | 235005 35 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 35mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
397,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
504,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
612,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT110408/XOMT110406 | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Séria | HOLEX Pro Tap | Elektrická vŕtačka | Elektrická vŕtačka |
pre ⌀ palca | 1 3/8 palec | 1 3/8 palec | 1 3/8 palec |
Dĺžka previsu LA | 136 mm | 131 mm | 146 mm |