{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 20 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 63 mm | |
Dĺžka previsu LA | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,3 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT070308/XOMT070305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 138 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235005 20 | |
EAN/GTIN | 4062406253127 | |
Číslo výrobcu | 235005 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
318,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
402,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
463,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | 3×D | 3×D |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Úžitková dĺžka L1 | 63 mm | 60 mm | 60 mm |
Séria | HOLEX Pro Tap | Elektrická vŕtačka | Elektrická vŕtačka |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 82 mm | 78 mm | 92 mm |