{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 17,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 54 mm | |
pre ⌀ palca | 11/16 palec | |
Dĺžka previsu LA | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT06T205/XOMT06T204 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 126 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235005 17,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253073 | |
Číslo výrobcu | 235005 17,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 17,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
303,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
384,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | 3×D |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 |
Dĺžka stopky Ls | 56 | 56 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Úžitková dĺžka L1 | 54 | 54 |