SOGX 080407 GG

Č. pol.: 234067 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,00 € / ks
  • Od 10 ks
    15,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080407
    Séria Elektrická vŕtačka
    Typ GG
    Typ HB6715
    Rezný materiál HM
    Posuv f 0,09 - 0,28 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 234067 GG
    EAN/GTIN 4045197742377
    Číslo výrobcu 234067 GG

    užívateľská tabuľka

    GG(G)
    K
    200
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    GARANT Power Drill č. 234000234025.

    Odporúčanie:

    Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

    Poznámka:

    Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka