SOGX 080407 ST1400

Č. pol.: 234064 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,46 € / ks
  • Od 10 ks
    14,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
429 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080407
Séria Elektrická vŕtačka
Typ ST1400
Typ HB6530
Rezný materiál HM
Posuv f 0,08 - 0,16 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234064 ST1400
EAN/GTIN 4045197697776

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
230
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Poznámka:

Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.