SOGX 060305 INOX

Č. pol.: 234046 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,38 € / ks
  • Od 10 ks
    13,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 060305
Séria Elektrická vŕtačka
Typ INOX
Typ HB6640
Rezný materiál HM
Posuv f 0,05 - 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234046 INOX
EAN/GTIN 4045197697707
Číslo výrobcu 234046 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.