Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 34

Č. pol.: 234005 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Elektrická vŕtačka
Menovitý-⌀ D 34
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 102 mm
Dĺžka previsu LA 127 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Dĺžka stopky Ls 68 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 110509
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 15IP (2,8 Nm)
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234005 34
EAN/GTIN 4045197696786
Číslo výrobcu 234005 34

Popis

Prevedenie:

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.
Tolerancia otvorov: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.

Vhodné pro:

Otočné platničky SOGX 110509.

Poznámka:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 34

Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 34

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
472,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
371,00 €
Počet rezných hrán Z 1 1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 110509 SOMT110408/XOMT110406
Dĺžka stopky Ls 68 60
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Stratégia obrábania HPC HPC
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami
Dĺžka previsu LA 127 133

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka