WOEX 030204 S ST1400

Č. pol.: 232410 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,44 € / ks
  • Od 10 ks
    8,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stratégia obrábania: MTC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204 S
Typ HB7630
Rezný materiál HM
Stratégia obrábania MTC
Posuv f 0,05 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232410 ST1400
EAN/GTIN 4045197346261

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
215
Oceľ < 1100 N/mm²
P
125
Oceľ < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač