{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 19 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Úžitková dĺžka L1 | 57 mm | |
Dĺžka previsu LA | 81 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 030204 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 131 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232302 19 | |
EAN/GTIN | 4045197351777 | |
Číslo výrobcu | 232302 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka ⌀ stopky 20 mm 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
305,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | 3×D |
Použite vrtáka | Stredenie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie | Stredenie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ stopky Ds | 20 | 25 |
Dĺžka stopky Ls | 50 | 56 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |