{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 35 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 52,5 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX15 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232271 25 | |
EAN/GTIN | 4062406105839 | |
Číslo výrobcu | 232271 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 1,5×D, Typ: 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
364,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
405,60 €
257,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
338,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | Morse kužeľ | ISO 9766 | ISO 9766 |
Úžitková dĺžka L1 | 52,5 mm | 39 mm | 52,5 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |