Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia 25

Č. pol.: 232260 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 5×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie 5×D
    Stopka Morse kužeľ
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    ⌀ rozsah Dc 25 mm - 35 mm
    Úžitková dĺžka L1 187,3 mm
    Morse kužeľ (MK) Veľkosť 4
    Upínacie skrutky 232990 TX15
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 232260 25
    EAN/GTIN 4045197592583
    Číslo výrobcu 232260 25

    Popis

    Prevedenie:

    Na otvory do presnosti IT10.

    Poznámka:

    Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
    Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka