Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia 25

Č. pol.: 232258 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 3×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 3×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ rozsah Dc 25 mm - 35 mm
Úžitková dĺžka L1 85,7 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 4
Upínacie skrutky 232990 TX15
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232258 25
EAN/GTIN 4045197658456
Číslo výrobcu 232258 25

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S priamym drážkovaním.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.