Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 1,5×D, Typ: 48

Č. pol.: 232257 48
Zľava
444,96 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vykonanie: 1,5×D
  • Driek: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykonanie 1,5×D
Driek Morse kužeľ
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ Rozsah DC.. 48 mm - 65 mm
Užitočná dĺžka L1 97,5 mm
Morse cone MK veľkosť 5
Upínacie skrutky 232990 TX20
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232257 48
EAN/GTIN 4045197717894
Číslo výrobcu 232257 48

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S priamym drážkovaním.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.