Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia 12

Č. pol.: 232257 12
Zľava
266,77 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 1,5×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 1,5×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ rozsah Dc 12 mm - 12,5 mm
Úžitková dĺžka L1 18,8 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
Upínacie skrutky 232990 TX7
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232257 12
EAN/GTIN 4045197717849
Číslo výrobcu 232257 12

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S priamym drážkovaním.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.