Vymeniteľný brit HiPer-Drill Tvar E 24

Č. pol.: 231690 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ zahĺbenia Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol úrovne zahĺbenia: 180

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HiPer Drill
    ⌀ zahĺbenia 24 mm
    Typ HB7530
    Uhol úrovne zahĺbenia 180 Stupeň
    pre DIN skrutky s valcovou hlavou M14
    vhodné pre ⌀ priechodného otvora 15 mm
    Druh produktu Rezná vložka na zahlbovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 231690 24
    EAN/GTIN 4045197761118
    Číslo výrobcu 231690 24

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    130
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
    Tvar E 180° rezná hrana so 142° strediacim hrotom a ochrannou fazetkou 0,5 mm.

    Použitie:

    Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby podľa DIN74, list2 tvarH, J a K, stredné vyhotovenie.
    Na skrutky podľa DIN912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).

    Poznámka:

    Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie. Rezné hodnoty sa vzťahujú na základný prvok 5×D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka