Vymeniteľný brit HiPer-Drill Tvar E 18

Č. pol.: 231690 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ zahĺbenia Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol úrovne zahĺbenia: 180

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
⌀ zahĺbenia 18 mm
Typ HB7530
Uhol úrovne zahĺbenia 180 Stupeň
pre DIN skrutky s valcovou hlavou M10
vhodné pre ⌀ priechodného otvora 11 mm
Druh produktu Rezná vložka na zahlbovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231690 18
EAN/GTIN 4045197761095
Číslo výrobcu 231690 18

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Tvar E 180° rezná hrana so 142° strediacim hrotom a ochrannou fazetkou 0,5 mm.

Použitie:

Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby podľa DIN74, list2 tvarH, J a K, stredné vyhotovenie.
Na skrutky podľa DIN912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).

Poznámka:

Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie. Rezné hodnoty sa vzťahujú na základný prvok 5×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka