Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7 16,1

Č. pol.: 231645 16,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 160
  • Použite vrtáka: Vrtanie paketov
  • Pološtandard: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HiPer Drill
    ⌀ D 16,1 mm
    Typ HB3040
    Rezný materiál HM
    Uhol špičky 160 Stupeň
    pre veľkosť základného prvku 16
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,26 mm/ot.
    Použite vrtáka Vrtanie paketov
    Pološtandard áno
    Počet rezných hrán Z 2
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 231645 16,1
    EAN/GTIN 4062406162801
    Číslo výrobcu 231645 16,1

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
    Obvodová hádzavosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.
    Špeciálne zahrotenie v tvare pyramídy, optimálne vŕtanie – aj pri nestabilných podmienkach a nástrojoch s dlhým vyložením.
    Napríklad aj pri opracovaní plechových a oceľových nosníkov. Vhodné aj pre vŕtanie paketov.

    Poznámka:

    Hĺbka vŕtania bez vnútorného chladenie do max 1 × D.
    Rezné parametre sa vzťahujú na základný držiak 5×D.
    Pilotné otvory nastavujte len pomocou rezným nadstavcom rovnakého typu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka