{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HiPer Drill | |
Vykonanie | 8×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ Rozsah DC.. | 39 mm - 40,99 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 328 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 70 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 25IP | |
Celková dĺžka L | 453 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231615 39 | |
EAN/GTIN | 4062406641610 | |
Číslo výrobcu | 231615 39 |