TGTL 2020-4-IQ-2Z Nástrojové držáky TANG-GRIP s integrální stopkou a 2 kapsami pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2302874
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302874
EAN/GTIN 7291075328011
Číslo výrobcu 2302874
Číslo L L23920 399

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 57 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIPIQ" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka