TGTR 2020-3-D65-IQ Kompaktní nástrojové držáky se zesílenými držáky fréz pro zapichování a upichování s břitovými destičkami TANG-GRIP, zejména pro podvřetenové stroje

Č. pol.: 2302447
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIPIQ
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302447
    EAN/GTIN 7291075302769
    Číslo výrobcu 2302447
    Číslo L L23920 2435

    Popis

    Popis:

    Oddělovací držák nástroje, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 125 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 40 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka