TGTR 12.7-2JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302398
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2302398
EAN/GTIN 7291075301922
Číslo výrobcu 2302398
Číslo L L23920 3120

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,071″
  • Celková výška (OAH): 0,8″
  • Celková délka (OAL): 3,94″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.068″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.071″
  • Délka hlavy (LH): 0.73″
  • Celková výška (OAH): 0.8″
  • Celková délka (OAL): 3.94″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.94″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka