TGTL 2012-2JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302397
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302397
EAN/GTIN 7291075301915
Číslo výrobcu 2302397
Číslo L L23920 2328

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 25,6 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.72 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 25.5 mm
  • Celková výška (OAH) 25.6 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka