PCHPR 25-34 Pravoúhlé držáky nástrojů pro břitové destičky PENTA s 5 břity pro čelní obrábění, zapichování a upichování

Č. pol.: 2302321
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria PENTACUT
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302321
    EAN/GTIN 7291075286076
    Číslo výrobcu 2302321
    Číslo L L23920 2226

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 135 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
    • Délka hlavy (LH) 15 mm
    • Celková délka (OAL) 135 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka