PCHBL 26-34R Planžetypro břitové destičky PENTACUT pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302302
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria PENTACUT
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302302
    EAN/GTIN 7291075188592
    Číslo výrobcu 2302302
    Číslo L L23920 554

    Popis

    Popis:

    Držák upínacích nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa_2 (WB_2) 8.5 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 110 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka