TGFH 150-12 Planžety pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302297
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302297
EAN/GTIN 7291075209655
Číslo výrobcu 2302297
Číslo L L23920 547

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 12,7 mm, min. šířka řezu (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 610 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 10 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12.7 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 11.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 4
  • Celková délka (OAL) 610 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 600 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka