TGFHL 32T22-2 Zesílené jednostranné a oboustranné planžety pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302232
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2302232
EAN/GTIN 7291075220629
Číslo výrobcu 2302232
Číslo L L23920 2127

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
  • Celková délka (OAL) 110.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka