TGFHL 32T33-3 Zesílené jednostranné a oboustranné planžety pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2301880
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301880
EAN/GTIN 7291075220575
Číslo výrobcu 2301880
Číslo L L23920 288

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
  • Celková délka (OAL) 110.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 66 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka