DGFHL 32B-2D50R Zesílené adaptéry se šroubovým upínáním pro břitové destičky

Č. pol.: 2301587
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301587
EAN/GTIN 7291075144239
Číslo výrobcu 2301587
Číslo L L23920 233

Popis

Popis:

Dělicí držák nástrojů, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 31,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Celková výška (OAH) 31.5 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka