SGFR 9.5B-2D20 SH Integrální stopka, krátká hlava, upínání a zapichování, pro CNC a švýcarské automaty

Č. pol.: 2301518
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301518
EAN/GTIN 7291075116427
Číslo výrobcu 2301518
Číslo L L23920 812

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,106″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,07″, Celková výška (OAH) 0,41″, Celková délka (OAL) 4,7″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.063″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.106″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.07″
  • Délka hlavy (LH): 0.71″
  • Celková výška (OAH): 0.41″
  • Celková délka (OAL): 4.7″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.79″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka