GFR 2 - 8D IC354 Samosvorné břitové destičky pro upichování s pevným dorazem, pro snížení otřepů

Č. pol.: 6002443
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002443
EAN/GTIN 7291075055474
Číslo výrobcu 6002443
Číslo L L23930 275

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, šířka řezu (CW) 2,2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.11 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka