SGFL 12B-1.2D24 SH Kompaktní držák pro drážkování a upichování s krátkou hlavou pro dlouhé CNC soustruhy.

Č. pol.: 2301506
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301506
EAN/GTIN 7291075116342
Číslo výrobcu 2301506
Číslo L L23920 2679

Popis

Popis:

Oddělovací držák, max. šířka řezu (CWX) 1,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,2 mm, celková výška (OAH) 13 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 0.9 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková výška (OAH) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka