SGSF 63-2-10KR Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2301352
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301352
EAN/GTIN 7291075070361
Číslo výrobcu 2301352
Číslo L L24130 77

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu max (CWX) 2,69 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, průměr náboje (DHUB) 32 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,6 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 32 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 1260 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka