DGFH 45-4 Planžeta s otvory pro chladicí kapalinu a bez nich pro řezné destičky DO-GRIP a HELI-GRIP pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 2301323
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301323
EAN/GTIN 7291075043037
Číslo výrobcu 2301323
Číslo L L23920 1732

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,1 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 225 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.1 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní délka (LF) 225 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 225 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 160 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka