SGTFL 2020-4D 45 Zesílená planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování.

Č. pol.: 2301227
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301227
EAN/GTIN 7291075071467
Číslo výrobcu 2301227
Číslo L L23920 1152

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Délka hlavy (LH) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 45 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka