SGTFR 1212-3D 32 Zesílená planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování.

Č. pol.: 2301218
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301218
EAN/GTIN 7291075071399
Číslo výrobcu 2301218
Číslo L L23920 1119

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka