SGB 19R-4 Jednostranná planžeta pro břitové destičky Self-Grip pro upichování a zapichování.

Č. pol.: 2301168
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301168
EAN/GTIN 7291075067637
Číslo výrobcu 2301168
Číslo L L23920 942

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 32 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Celková délka (OAL) 32 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 36 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka