Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 59 mm, průměr řezné hrany (DC) 200 mm, počet řezných destiček (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,51 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 5,2 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 14
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 59 mm
- Prumer rezu (DC) 200 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 14
- Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 5.51 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
- Tlouštka náboje (THUB) 5.2 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 6C
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 14
- Maximální otácky (otáckyX) 400 Otácky/min