Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 32 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max (CWX) 2,69 mm, šířka řezu min (CWN) 1,8 mm, průměr náboje (DHUB) 60 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,6 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 12
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
- Prumer rezu (DC) 125 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 12
- Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
- Tlouštka náboje (THUB) 1.6 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 12
- Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min