SGTFL 2525-5 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2300822
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300822
EAN/GTIN 7291075071115
Číslo výrobcu 2300822
Číslo L L23920 636

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 5,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,53 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.53 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 76 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka