SGSF 200-3-1.500K Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Č. pol.: 2300696
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2300696
    EAN/GTIN 7291075069877
    Číslo výrobcu 2300696
    Číslo L L24130 144

    Popis

    Popis:

    • Drážkovací a kotoučové frézy
    • Hloubka řezu, max. (CDX): 2,34″
    • Průměr řezu (DC): 7,87″
    • Počet řezných těles (CICT): 14
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,14″
    • Min. šířka řezu (CWN): 0,11″
    • Průměr nástavce (DHUB): 3,15″
    • Tloušťka nástavce (THUB): 0,09″
    • Počet obvodových břitů (ZEFP): 14

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 2.34″
    • Prumer rezu (DC): 7.87″
    • Pocet rezných britu (CICT): 14
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.14″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
    • Tlouštka náboje (THUB): 0.09″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 3
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 14
    • Maximální otácky (RPMX): 400 Rev/min

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka