GSFN 3.2 IC328 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Č. pol.: 6002475
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002475
EAN/GTIN 7291075030396
Číslo výrobcu 6002475
Číslo L L24110 26

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,22 mm, šířka řezu (CW) 3,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.2 mm

Vhodné výrobky

Upínač