SGSF 160-3-40K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2300692
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2300692
    EAN/GTIN 7291075069853
    Číslo výrobcu 2300692
    Číslo L L24130 109

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 39 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 3,53 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 10

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 39 mm
    • Prumer rezu (DC) 160 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 10
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 3
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
    • Maximální otácky (otáckyX) 500 Otácky/min

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka